品番 : EA824F-1.0
品名 : 1.00x 34mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
刃先径(mm) | 1.0 | 全長(mm) | 34 |
---|---|---|---|
溝長(mm) | 12 | 入数 | 10本 |
材質 | HSS(ハイス) | 対応被削材 | 鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など |
先端角 | 118° | ||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/17 20:18現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0931ページ |
拡大
画像はEA824F-5.0です。