品番 : EA824FL-11.0
品名 : 11.0x142mm ストレートドリル(Tin-HSS/5本)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 11.0mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 142 | 溝長 | 94mm |
先端角 | 118° | 入数 | 5本 |
対応被削材 | 鉄・可鍛鋳鉄 | ||
TiNコーティング | |||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/15 18:35現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0932ページ |
拡大
画像はEA824FL-12.5です。