品番 : EA824FL-4.5
品名 : 4.5x 80mm ストレートドリル(Tin-HSS/10本
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 4.5mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 80 | 溝長 | 47mm |
先端角 | 118° | 入数 | 10本 |
対応被削材 | 鉄・可鍛鋳鉄 | ||
TiNコーティング | |||
シンニング付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/19 11:07現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0932ページ |
拡大
画像はEA824FL-12.5です。