詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FL-119

品名 : 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(TINーHSS)

仕様

入数 19本 サイズ(mm) 1.0~10.0(0.5mmとび)
材質 HSS-TiN 対応被削材 鉄・可鍛鋳鉄
先端角 118° 先端 シンニング付
追加説明
カタログ価格

6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0878ページ
バリエーション一覧
EA824FL-119 1.0-10.0mm/ 19本組 ストレートドリル(TINーHSS)
EA824FL-125 1.0-13.0mm/ 25本組 ストレートドリル(TINーHSS)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top