品番 : EA824FM-14.5
品名 : 14.5x169mm ストレートドリル(Co-HSS/5本)
仕様
| 刃先径 | 14.5mm | 全長 | 169mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 114mm | 先端角 | 135° |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 入数 | 5本 |
| シンニング付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/25 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です