品番 : EA824FR-23.5
品名 : 23.5x230mm ノス型ドリル(13mm軸・HSS)
仕様
材質 | HSS(ハイス) | サイズ(刃先径) | 23.5mm |
---|---|---|---|
全長(mm) | 230 | 溝長 | 155mm |
シャンク(mm) | 13×40 | 先端角 | 118° |
対応被削材 | 鉄 | 入数 | 1本 |
シンニング付 | |||
13mm軸 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/16 13:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0938ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 画像はEA824FR-20.0です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA824/EA824FR-23.5/EA824FR-23_5_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
画像はEA824FR-20.0です。