品番 : EA824FS-12.5
品名 : 12.5x151mm ノス型ドリル(10mm軸・HSS)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 12.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 151mm | 溝長 | 101mm |
| シャンク | 10×30mm | 先端角 | 118° |
| 対応被削材 | 鉄 | 入数 | 1本 |
| シンニング付き | |||
| 10mm軸 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/14 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0922ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA824FS-12.0です。
