詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FW-106

品名 : M 6/142mm 沈めフライス(六角穴付ボルト下穴用)

仕様

材質 HSS(ハイス) ねじサイズ M6
下穴径 6.6mm シャンク径 11.0mm
全長 142mm 先端 180°
対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
追加説明
カタログ価格

7,280 (税抜)/ 8,008 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/02 17:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0891ページ
バリエーション一覧
EA824FW-103 M 3/ 93mm 沈めフライス(六角穴付ボルト下穴用)
EA824FW-104 M 4/117mm 沈めフライス(六角穴付ボルト下穴用)
EA824FW-105 M 5/133mm 沈めフライス(六角穴付ボルト下穴用)
EA824FW-106 M 6/142mm 沈めフライス(六角穴付ボルト下穴用)
EA824FW-108 M 8/169mm 沈めフライス(六角穴付ボルト下穴用)
EA824FW-110 M10/191mm 沈めフライス(六角穴付ボルト下穴用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • d1:6.6mm   d2:11.0mm\nL1:142mm   L2:15mm   L3:93mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top