品番 : EA824FW-110
品名 : M10/191mm 段付ドリル(六角穴付ボルト下穴用)
仕様
| 材質 | HSS(ハイス) | ねじサイズ | M10 |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 11.0mm | シャンク径 | 18.0mm |
| 全長 | 191mm | 先端 | 180° |
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/01 15:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0891ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
