詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824FW-120

品名 : M3-M10 沈めフライス(6本組・六角穴ボルト用))

仕様

サイズ M3・4・5・6・8・10(6本組) 対応被削材 一般構造用鋼、非鉄金属、鋳鉄など
材質 HSS(ハイス)
ボルトの頭(六角穴付きボルトなど)を部材の表面に沈めるための座ぐり加工に使用されます。
通り穴(精密)用
ボルト径に対して遊びが少ない精密な下穴に対応します。
ドイツ工業規格 DIN 373 準拠
追加説明
カタログ価格

31,900 円(税抜)/ 35,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 18:05現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA824FW-120 M3-M10 沈めフライス(6本組・六角穴ボルト用))
EA824FW-140 M3-M10 沈めフライス(6本組・六角穴ボルト用))
EA824FW-160 M3-M10 沈めフライス(6本組・六角穴ボルト用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top