詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824HC-207

品名 : 7.0x 74mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート

仕様

サイズ(mm) 7.0 全長(mm) 74
材質 CO-HSS(コバルトハイス)
TiAINコーティング
対応被削材 スチール(<800N/m㎡、<1,100N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 07:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0922ページ

代替品

EA824HC-107
バリエーション一覧
EA824HC-206 6.0x 66mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート
EA824HC-207 7.0x 74mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート
EA824HC-208 8.0x 79mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート
EA824HC-210 10.0x 89mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート
ウェブカタログ画像
画像はEA824HC-210です。
  • 画像はEA824HC-210です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top