品番 : EA824HC-210
品名 : 10.0x 89mm スポット溶接ドリル(Co-HSS/TiAlNコート
仕様
| サイズ(mm) | 10.0 | 全長(mm) | 89 |
|---|---|---|---|
| 材質 | CO-HSS(コバルトハイス) | ||
| TiAINコーティング | |||
| 対応被削材 | スチール(<800N/m㎡、<1,100N/m㎡)、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0888ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

