詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824LK-106

品名 : 6.0x250mm 木工用ドリル

仕様

サイズ(mm) 6.0 全長 250mm
有効長(mm) 155 シャンク径 6mm
材質 HSS(ハイス)
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの
チップボードなどに
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/13 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0958ページ
バリエーション一覧
EA824LK-106 6.0x250mm 木工用ドリル
EA824LK-108 8.0x250mm 木工用ドリル
EA824LK-110 10.0x250mm 木工用ドリル
EA824LK-112 12.0x250mm 木工用ドリル
EA824LK-114 14.0x250mm 木工用ドリル
EA824LK-116 16.0x250mm 木工用ドリル
EA824LK-118 18.0x250mm 木工用ドリル
EA824LK-120 20.0x250mm 木工用ドリル
ウェブカタログ画像
画像はEA824LK-112です。
  • 画像はEA824LK-112です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top