品番 : EA824LK-120
品名 : 20.0x250mm 木工用ドリル
仕様
| サイズ(mm) | 20.0 | 全長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 有効長(mm) | 155 | シャンク径 | 10mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | ||
| 木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/26 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA824LK-112です。
