詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824LM-103

品名 : 12.0x 3.0mm 木工用カウンターシンク

仕様

穴径 3mm 外径 φ12mm
材質 スチール
木工用ドリルに取付ける事で下穴と座ぐり加工が同時にできます。
追加説明
カタログ価格

1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/05 22:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0958ページ
バリエーション一覧
EA824LM-103 12.0x 3.0mm 木工用カウンターシンク
EA824LM-104 12.0x 4.0mm 木工用カウンターシンク
EA824LM-105 12.0x 5.0mm 木工用カウンターシンク
EA824LM-106 12.0x 6.0mm 木工用カウンターシンク
EA824LM-108 16.0x 8.0mm 木工用カウンターシンク
EA824LM-110 16.0x10.0mm 木工用カウンターシンク
ウェブカタログ画像
画像はEA824LM-106です。
  • 画像はEA824LM-106です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top