品番 : EA824LM-106
品名 : 12.0x 6.0mm 木工用カウンターシンク
仕様
| 穴径 | 6mm | 外径 | φ12mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 木工用ドリルに取付ける事で下穴と座ぐり加工が同時にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
