品番 : EA824LN-220
品名 : 20.0x460mm 木工用オーガビット(六角軸)
仕様
| サイズ(mm) | 20.0 | 全長(mm) | 460 |
|---|---|---|---|
| 有効長(mm) | 360 | シャンク径(mm) | 13.0 |
| 材質 | 炭素鋼 | 六角シャンク | 11.2mm |
| 対応被削材 | 木材 | ||
| 軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA824LN-106です
