品番 : EA824LN-312
品名 : 12.0x600mm 木工用オーガビット(六角軸)
仕様
サイズ(mm) | 12.0 | 全長(mm) | 600 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 520 | シャンク径(mm) | 11.8 |
材質 | 炭素鋼 | 六角シャンク | 10.9mm |
対応被削材 | 木材 | ||
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,480 円(税抜)/ 6,028 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/02 15:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0995ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA824LN-106です