品番 : EA824LN-24
品名 : 24.0x235mm オーガビット(六角軸)
仕様
サイズ(mm) | 24.0 | 全長(mm) | 235 |
---|---|---|---|
有効長(mm) | 160 | シャンク径(mm) | 13.0 |
材質 | 炭素鋼 | 六角シャンク | 11.2mm |
対応被削材 | 木材 | ||
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 00:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1009ページ |
拡大
※画像はEA824LN-14です