詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824LN-118

品名 : 18.0x320mm オーガビット(六角軸)

仕様

サイズ(mm) 18.0 全長(mm) 320
有効長(mm) 255 シャンク径(mm) 13.0
材質 炭素鋼 六角シャンク 11.2mm
対応被削材 木材
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
追加説明
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 10:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0995ページ
バリエーション一覧
EA824LN-6 6.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-8 8.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-10 10.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-12 12.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-14 14.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-16 16.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-18 18.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-20 20.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-22 22.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-24 24.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-25 25.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-26 26.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-28 28.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-30 30.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-32 32.0x235mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-106 6.0x320mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-108 8.0x320mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-110 10.0x320mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-112 12.0x320mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-114 14.0x320mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-116 16.0x320mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-118 18.0x320mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-120 20.0x320mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-206 6.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-208 8.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-210 10.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-212 12.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-214 14.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-216 16.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-218 18.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-220 20.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-222 22.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-224 24.0x460mmオーガビット(六角軸)
EA824LN-225 25.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-226 26.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-228 28.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-230 30.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-232 32.0x460mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-306 6.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-308 8.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-310 10.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-312 12.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-314 14.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-316 16.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-318 18.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-320 20.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-322 22.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-324 24.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-325 25.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-326 26.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-328 28.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-330 30.0x600mm オーガビット(六角軸)
EA824LN-332 32.0x600mm オーガビット(六角軸)
ウェブカタログ画像
※画像はEA824LN-106です
  • ※画像はEA824LN-106です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top