品番 : EA824LN-451
品名 : 8本組/235mm オーガビットセット(六角軸)
仕様
| 入数 | 8本 | サイズ(mm) | 6・8・10・12・14・16・18・20 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 235mm | 六角シャンク対辺(mm) | 6mm:5.6 ±0.2 8mm:7.2 ±0.2 10mm:9 ±0.2 12mm:10.9 ±0.2 14mm:11.2 ±0.2 16mm:11.2 ±0.2 18mm:11.2 ±0.2 20mm:11.2 ±0.2 |
| 材質 | 工具鋼 | 対応被削材 | 木材 |
| 木箱入り | |||
| 軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/05 23:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824LN-451 8本組/235mm オーガビットセット(六角軸) |
| EA824LN-452 6本組/320mm オーガビットセット(六角軸) |
| EA824LN-453 6本組/460mm オーガビットセット(六角軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
