詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824LN-453

品名 : 6本組/460mm オーガビットセット(六角軸)

仕様

入数 6本 サイズ(mm) 10・12・14・16・18・20
全長 460mm 六角シャンク対辺(mm) 10mm:9 ±0.2
12mm:10.9 ±0.2
14mm:11.2 ±0.2
16mm:11.2 ±0.2
18mm:11.2 ±0.2
20mm:11.2 ±0.2
材質 工具鋼 対応被削材 木材
木箱入り
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
追加説明
カタログ価格

15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0958ページ
バリエーション一覧
EA824LN-451 8本組/235mm オーガビットセット(六角軸)
EA824LN-452 6本組/320mm オーガビットセット(六角軸)
EA824LN-453 6本組/460mm オーガビットセット(六角軸)
ウェブカタログ画像
※画像はEA824LN-451です。
  • ※画像はEA824LN-451です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top