品番 : EA824MF-3
品名 : 3.5x 50mm ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用
仕様
| メーカー | フクダ精工 | 用途 | 六角穴付ボルトの沈め穴の加工用 |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 3 | ドリル径 | 3.5mm |
| ドリル長 | 15mm | 外径 | 5.9mm |
| 全長 | 50mm | シャンク径 | 6mm |
| 材質 | HSS(ハイス)SKH51 | 刃数 | 2枚 |
| リード角 | 右捩れ25° | 外径公差 | 0~+0.2 |
| ドリル径公差 | 0~-0.05 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0891ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824MF-3 3.5x 50mm ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用 |
| EA824MF-10 10.6x87mmドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) |
| EA824MF-12 12.7x92mmドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) |

