詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824MF-10

品名 : 10.6x87mmドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)

仕様

メーカー フクダ精工 用途 六角穴付ボルトの沈め穴の加工用
呼称 10 ドリル径 10.6mm
ドリル長 35mm 外径 16.8mm
全長 87mm シャンク径 12mm
材質 HSS(ハイス)SKH51 刃数 2枚
リード角 右捩れ25° 外径公差 0~+0.2
ドリル径公差 0~-0.05
追加説明
カタログ価格

5,320 (税抜)/ 5,852 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/19 12:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0891ページ

代替品

EA824FW-110
  • 品番

    EA824FW-110

  • コメント

    ドリル径、ドリル長違います。

バリエーション一覧
EA824MF-3 3.5x 50mm ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用
EA824MF-10 10.6x87mmドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
EA824MF-12 12.7x92mmドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:10.6mm     l1:35mm     D:16.8mm     l:20mm     L:87mm     d:12mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top