品番 : EA824N-10B
品名 : 2.0- 6.0mm/10本組 ストレートドリル(Co-HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | COSET10 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | サイズ(mm) | 2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・6.0 |
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | ステンレス用 |
| ケースサイズ | 125×70×15mm | ||
| プラスチックケース付 | |||
| 難削材もきれいに穴あけ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,070 円(税抜)/ 9,977 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/25 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0879ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824N-10B 2.0- 6.0mm/10本組 ストレートドリル(Co-HSS) |
| EA824N-19B 1.0-10.0mm/19本組 ストレートドリル(Co-HSS) |

