品番 : EA824NA-10.0
品名 : 10.0x130mm ストレートドリル(HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SDP10.0 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 10.0mm |
全長 | 130mm | 溝長 | 95mm |
入数 | 1本入り | 対応被削材 | 一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金 |
先端角 | 118° | ||
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル | |||
標準ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/09 22:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0934ページ |