品番 : EA824NA-3.0B
品名 : 3.0x 71mm ストレートドリル(HSS/10本)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | SD3.0 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 3.0 | 全長(mm) | 71 |
溝長 | 42mm | 入数 | 10本 |
材質 | HSS(ハイス) | 先端角 | 118° |
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 18:51現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0934ページ |
拡大
入数10本