品番 : EA824NJ-4.4
品名 : 4.4x 80mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | GSD4.4 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚み≦57Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼 |
刃先径 | 4.4mm | 全長 | 80mm |
溝長 | 47mm | 入数 | 1本 |
先端角 | 118° | ||
TiNコーティング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/02 20:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0935ページ |
代替品
|
拡大