品番 : EA824NJ-5.0
品名 : 5.0x 86mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | GSD5.0 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚み≦62Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼 |
刃先径 | 5.0mm | 全長 | 86mm |
溝長 | 52mm | 入数 | 1本 |
先端角 | 118° | ||
TiNコーティング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/02 22:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0935ページ |
拡大