詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NS-1.6

品名 : 1.6x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 AGSUSR1.6
用途 ステンレス専用 材質 高合金ハイス(AGコーティング)
刃先径 1.6mm 全長 56mm
溝長 20mm シャンク径 3mm
入数 1本入り 先端角 135°
強ねじれ角
追加説明
カタログ価格

990 (税抜)/ 1,089 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/04 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0919ページ
バリエーション一覧
EA824NS-1.0 1.0x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-1.1 1.1x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-1.2 1.2x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-1.3 1.3x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-1.4 1.4x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-1.5 1.5x 50mm/3mmシャンク ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-1.6 1.6x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-1.7 1.7x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-1.8 1.8x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-1.9 1.9x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.0 2.0x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.1 2.1x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.2 2.2x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.3 2.3x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.4 2.4x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.5 2.5x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.6 2.6x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.7 2.7x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.8 2.8x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
EA824NS-2.9 2.9x 64mm ステンレス用ドリル(AG coat)
ウェブカタログ画像
  • 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n3) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
  • 選定基準
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top