品番 : EA824NS-1.8
品名 : 1.8x 56mm ステンレス用ドリル(AG coat)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSR1.8 |
---|---|---|---|
用途 | ステンレス専用 | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
刃先径 | 1.8mm | 全長 | 56mm |
溝長 | 22mm | シャンク径 | 3mm |
入数 | 1本入り | 先端角 | 135° |
強ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 07:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0936ページ |