品番 : EA824NS-14.0
品名 : 14.0x168mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSR14.0 |
---|---|---|---|
用途 | ステンレス専用 | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
刃先径 | 14.0mm | 全長 | 168mm |
溝長 | 108mm | シャンク径 | 16mm |
入数 | 1本入り | 先端角 | 135° |
強ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 00:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0919ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA824NS-14.0 14.0x168mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用) |
EA824NS-14.5 14.5x173mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用) |