品番 : EA824NS-14.5
品名 : 14.5x173mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSR14.5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンレス専用 | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
| 刃先径 | 14.5mm | 全長 | 173mm |
| 溝長 | 114mm | シャンク径 | 16mm |
| 入数 | 1本入り | 先端角 | 135° |
| 強ねじれ角 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/16 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0919ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824NS-14.0 14.0x168mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用) |
| EA824NS-14.5 14.5x173mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用) |
