品番 : EA824NS-15.0
品名 : 15.0mm ドリルビット[AG coat]ステンレス用
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AGSUSR15.0 |
---|---|---|---|
用途 | ステンレス専用 | 材質 | 高合金ハイス(AGコーティング) |
刃先径 | 15.0mm | 全長 | 180mm |
溝長 | 114mm | シャンク径 | 20mm |
入数 | 1本入り | 先端角 | 135° |
強ねじれ角 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 00:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0919ページ |