詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824NS-16.0

品名 : 16.0x185mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 AGSUSR16.0
用途 ステンレス専用 材質 高合金ハイス(AGコーティング)
刃先径 16.0mm 全長 185mm
溝長 120mm シャンク径 20mm
入数 1本入り 先端角 135°
強ねじれ角
追加説明
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 22:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0919ページ
バリエーション一覧
EA824NS-15.0 15.0mm ドリルビット[AG coat]ステンレス用
EA824NS-15.5 15.5x185mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
EA824NS-16.0 16.0x185mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
EA824NS-17.0 17.0x189mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
EA824NS-18.0 18.0x194mm ドリルビット(AG coat/ステンレス用)
ウェブカタログ画像
  • 1) 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。\n2) この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。\n3) 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
  • 選定基準
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top