品番 : EA824PA-3.0A
品名 : 3.0x 45mm 超硬ドリル(REVO-Dコート)
全てが新次元、長寿命・高能率・多用途において革命的性能を実現
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | AQRVDS0300 |
---|---|---|---|
メーカー商品名 | アクアREVOドリル(スタブ) | 用途 | 構造用鋼、鋳鉄、合金鋼、ダイス鋼、高硬度鋼 ステンレス鋼等の穴あけ作業に |
刃先径 | 3.0mm | 有効長 | 9.0mm |
溝長 | 14mm | シャンク長 | 30.0mm |
全長 | 45mm | シャンク径 | 3mm |
先端角 | 135° | ねじれ角 | 30° |
材質 | 超硬合金 | コーティング | REVO-D |
直径許容差 | h7 | シャンク径許容差 | h6 |
加工穴深さ | 3DC | 対応被削材 | 一般構造用鋼、炭素鋼、ねずみ鋳鉄、合金鋼、調質鋼 ダイス鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼、ダクタイル鋳鉄 ステンレス鋼 |
新開発の超硬母材により耐摩耗性と耐チッピング性が向上。 | |||
直線羽形により応力が分散されコーナー欠損強度を向上。 | |||
新開発のREVO-Dコーティングにより耐酸化性と耐摩耗に優れています。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,540 円(税抜)/ 7,194 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 22:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |