詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824PG

品名 : 2.0-6.0mm 9本組 六角軸ドリル(HSS)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
入数 9本 サイズ(mm) 2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0
六角シャンク 6.35mm つかみの軸長 14mm
材質 HSS(ハイス鋼) 用途 鉄工
ビットが10本収納できるケース付
充電式インパクトドライバーに使用可能です。
充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 00:00現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0889ページ
ウェブカタログ画像
  • つかみ部
  • ねじ下穴ドリル径表
  • ケース
  • ドリルビット

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top