品番 : EA824PJ-2.0
品名 : 2.0x 73mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6SDSP2.0 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス鋼) | 刃先径(mm) | 2.0 |
全長(mm) | 73 | 有効長(mm) | 14 |
先端角(°) | 175 | ||
電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応 | |||
薄板でもバリが小さい | |||
狙った位置へ真円に近い穴あけが可能 | |||
インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク | |||
電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 | |||
六角シャンク | 6.35mm | 用途 | 鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/20 19:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0942ページ |