品番 : EA824PJ-4.1
品名 : 4.1x 82mm 薄板ドリル(六角軸/HSS)
仕様
| メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 6SDSP4.1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | HSS(ハイス鋼) | 刃先径(mm) | 4.1 |
| 全長(mm) | 82 | 有効長(mm) | 22 |
| 先端角(°) | 175 | ||
| 電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー対応 | |||
| 薄板でもバリが小さい | |||
| 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能 | |||
| インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角シャンク | |||
| 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 | |||
| 六角シャンク | 6.35mm | 用途 | 鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/15 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0925ページ | ||||
