詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824RE-3.0

品名 : 3.0x 60mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)

仕様

メーカー 不二越(NACHI) 型番 2GSR1.5
材質 超硬合金、GSコーティング 刃先径 3.0mm
全長 60mm 刃長 4.5mm
シャンク径 6mm 被削材 低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼(HRC30~40)
焼入鋼(HRC40~55)、ステンレス鋼(SUS304)、耐熱合金、鋳鉄
ねじれ角 30°
生材から焼入まで幅広く対応できます。
金型の型彫り加工に適しています。
2枚刃
追加説明
カタログ価格

4,740 (税抜)/ 5,214 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/11/01 08:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0946ページ
バリエーション一覧
EA824RE-1.0 1.0x 50mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
EA824RE-1.5 1.5x 50mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
EA824RE-2.0 2.0x 60mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
EA824RE-2.5 2.5x 60mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
EA824RE-3.0 3.0x 60mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
EA824RE-4.0 4.0x 70mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
EA824RE-5.0 5.0x 80mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
EA824RE-6.0 6.0x 80mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
EA824RE-8.0 8.0x 90mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 選定基準
  • 汎用条件
  • 高速条件
  • 単位:mm

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top