品番 : EA824RE-4.0
品名 : 4.0x 70mm エンドミル(TiAlN coat/超硬・ボール)
仕様
メーカー | 不二越(NACHI) | 型番 | 2GSR2 |
---|---|---|---|
材質 | 超硬合金、GSコーティング | 刃先径 | 4.0mm |
全長 | 70mm | 刃長 | 6.0mm |
シャンク径 | 6mm | 被削材 | 低炭素鋼、軟鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼(HRC30~40) 焼入鋼(HRC40~55)、ステンレス鋼(SUS304)、耐熱合金、鋳鉄 |
ねじれ角 | 30° | ||
生材から焼入まで幅広く対応できます。 | |||
金型の型彫り加工に適しています。 | |||
2枚刃 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 23:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0946ページ |