品番 : EA824SA-5.0
品名 : 5.0x50mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・2枚刃
仕様
全長(mm) | 50 | 刃先径(mm) | 5 |
---|---|---|---|
溝長 | 13mm | シャンク径(mm) | 6 |
ねじれ角(°) | 35 | コーティング | AlTicrN |
材質 | 超硬合金(ドイツ一般鋼材) | 対応被削材 | HRC40以下、鉄、鋳鉄、合金剛、ステンレス、金型剛 |
2枚刃 | |||
加工時の刃先の磨耗を軽減します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/30 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0946ページ |
拡大
※画像は刃先径4.0mmです。