品番 : EA824SA-8.0
品名 : 8.0x60mm エンドミル(AITicrN coat/超硬・2枚刃
仕様
全長(mm) | 60 | 刃先径(mm) | 8 |
---|---|---|---|
溝長 | 17mm | シャンク径(mm) | 8 |
ねじれ角(°) | 35 | コーティング | AlTicrN |
材質 | 超硬合金(ドイツ一般鋼材) | 対応被削材 | HRC40以下、鉄、鋳鉄、合金剛、ステンレス、金型剛 |
2枚刃 | |||
加工時の刃先の磨耗を軽減します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 08:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0930ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は刃先径4.0mmです。