品番 : EA824SD-5.0
品名 : 5.0x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
仕様
全長(mm) | 60 | コーナー半径 | 2.5mm |
---|---|---|---|
溝長 | 10mm | シャンク径(mm) | 6 |
ねじれ角(°) | 30 | コーティング | TiAlN |
材質 | 超硬合金(ドイツ一般鋼材) | ||
2枚刃 | |||
刃先径 | 5.0mm | 対応被削材 | HRC40以下、鉄、鋳鉄、合金剛、ステンレス、金型剛 |
加工時の刃先の磨耗を軽減します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/17 06:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0946ページ |
拡大
※画像はEA824SD-3.0です。