詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824SD-6.0

品名 : 6.0x60mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)

仕様

全長(mm) 60 コーナー半径 3.0mm
溝長 12mm シャンク径(mm) 6
ねじれ角(°) 30 コーティング TiAlN
材質 超硬合金(ドイツ一般鋼材)
2枚刃
刃先径 6.0mm 対応被削材 HRC40以下、鉄、鋳鉄、合金剛、ステンレス、金型剛
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
追加説明
カタログ価格

2,600 (税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2025/05/02 08:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0930ページ
バリエーション一覧
EA824SD-1.0 1.0x50mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-1.5 1.5x50mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-2.0 2.0x50mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-2.5 2.5x50mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-3.0 3.0x50mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-4.0 4.0x50mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-5.0 5.0x50mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-6.0 6.0x60mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-8.0 8.0x75mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-10.0 10.0x75mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
EA824SD-12.0 12.0x75mm ボールエンドミル(TiAIN coat/超硬)
ウェブカタログ画像
※画像はEA824SD-3.0です。
  • ※画像はEA824SD-3.0です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top