品番 : EA824TA-1
品名 : 内径カッター(塩ビ管用)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | TNC-40RS |
|---|---|---|---|
| 適応サイズ | VP管:50~100 VU管:40~200 |
適応電動工具 | 電動ドリル ディスクグラインダー |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | 最大トルク | 75N・m |
| 重量 | 265g | ||
| 立ち上げ塩ビ管の内面切断に最適 | |||
| 電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます。 | |||
| 軸が折れても管内部に落下しません。 | |||
| 落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダーにもお使い頂けます。 | |||
| 落下防止ストラップ付き | |||
| 右回転専用 | |||
| <注意> ・電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。 ・充電ドリル12V以上でご使用ください。 ・塩ビ管VPとVU100以上の切断は、電動ドリルをご使用ください。 ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。 ・替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行ってください。 ・カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないでください。 ・落下防止ストラップが電動工具のモーター排気口をふさがないようにしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA824TA-12 : [EA824TA-1、-10用] 41mm 替刃 |
| オプション | EA824TA-11 : [EA824TA-1、-10用] 38mm 替刃 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
