品番 : EA824TA-11
品名 : [EA824TA-1、-10用] 38mm 替刃
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | TNC-38C |
|---|---|---|---|
| 適応塩ビ管 | VP管:40~75 VU管:40~150 |
外径 | 38mm |
| 穴径 | 10mm | 重量 | 10g |
| 塩ビ管内径カッターシリーズ専用の替刃 | |||
| 立ち上げ塩ビ管の内径切断に | |||
| 焼き入れ基盤を使用しているため、切断時にたわみが発生せず安定した切断作業が行えます。 | |||
| 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製 | |||
| <注意> ・電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。 ・充電ドリル12V以上でご使用ください。 ・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。 ・替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行って下さい。 ・カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,470 円(税抜)/ 9,317 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA824TA-11 [EA824TA-1、-10用] 38mm 替刃 |
| EA824TA-12 [EA824TA-1、-10用] 41mm 替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA824TA-1 : 内径カッター(塩ビ管用) |
| 本体 | EA824TA-10 : 内径カッター(塩ビ管用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
替刃交換方法
