詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824TA-12

品名 : [EA824TA-1、-10用] 41mm 替刃

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 TNC-40C
適応塩ビ管 VP管:50~100
VU管:40~200
外径 41mm
穴径 10mm 重量 15g
塩ビ管内径カッターシリーズ専用の替刃
立ち上げ塩ビ管の内径切断に
焼き入れ基盤を使用しているため、切断時にたわみが発生せず安定した切断作業が行えます。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製
<注意>
・電動ドリル・充電ドリルは必ず正回転で切断してください。
・充電ドリル12V以上でご使用ください。
・作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
・替刃やガイドカラーを交換した際は、ナットをしっかり締めて作業を行って下さい。
・カッターは使用時に熱を発しますので、素手で触らないで下さい。
追加説明
カタログ価格

9,490 (税抜)/ 10,439 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/02 15:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1016ページ
バリエーション一覧
EA824TA-11 [EA824TA-1、-10用] 38mm 替刃
EA824TA-12 [EA824TA-1、-10用] 41mm 替刃
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top