品番 : EA824WL-18B
品名 : 18x12mm 木工用二段錐(六角軸)
仕様
| 最小径 | 12mm | 最大径 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 有効長 | 28mm |
| 六角シャンク | 6.35mm | 材質 | ハイス鋼 |
| ボルトの埋め込み、ねじ釘の穴加工など大・小の二段の同時に穴あけ加工が可能 | |||
| 中側のドリルが小さい1段目の穴あけをおこない、外側のドリルが大きい2段目の穴あけ加工をおこないます | |||
| インパクト対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,790 円(税抜)/ 4,169 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/01 19:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0958ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
