詳細表示

このページのURL:

品番 : EA824WL-19B

品名 : 19x12mm 木工用二段錐(六角軸)

仕様

最小径 12mm 最大径 19mm
全長 160mm 有効長 31mm
六角シャンク 6.35mm 材質 ハイス鋼
ボルトの埋め込み、ねじ釘の穴加工など大・小の二段の同時に穴あけ加工が可能
中側のドリルが小さい1段目の穴あけをおこない、外側のドリルが大きい2段目の穴あけ加工をおこないます
インパクト対応
追加説明
カタログ価格

4,010 (税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 01:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0958ページ
バリエーション一覧
EA824WL-15A 15x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-15B 15x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-16A 16x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-16B 16x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-17A 17x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-17B 17x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-18A 18x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-18B 18x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-19A 19x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-19B 19x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-20A 20x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-20B 20x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-21A 21x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-21B 21x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-22A 22x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-22B 22x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-23A 23x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-23B 23x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-24A 24x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-24B 24x12mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-25A 25x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
EA824WL-25B 25x12mm 木工用二段錐(六角軸)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top